UREZNIK-NAV-MŠ-SLJ-DIN376-HSSE-TIN-PL-M16
br. art. 0653 010016

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Premium mašinski ureznik sa plavo-crnim prstenom izraden od HSS-E sa TiN prevlakom prema DIN 376, sa ulaznim dijelom oblika C za izradu navoja u slijepim otvorima.
Please login to Webshop to report a bug
§Precizno odradene prevlake, za respektivne primjene, sa ciljem da se poveca radni vijek i brzina rezanja, kao i da se ugladivanjem površine reducira obrtni moment§Optimiziran i jedinstven žlijeb i rezna geometrija sa poboljšanom površinom žlijeba za smanjenje trenja kod odvodenja strugotine§Proširen spektar primjene§Dodatni crni prsten za raspoznavanje ureznika bez greške
Podrucja primjene-Crno-plavi prsten:
Specijalno za opšte celike do1.000 N/mm2 cvrstoce, konstrukcione celike i celike za cementaciju, celicni liv, nodularni liv i temperovani liv. Optimizirana TiN (titan nitrid) prevlaka za do duplo duži radni vijek u poredenju sa slicnim nepresvucenim izvedbama ureznika.



