UREZNIK-NAV-MŠ-PRO-DIN371-HSSE-TIN-PL-M3
br. art. 0653 10003

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Premium mašinski ureznik sa plavo-crnim prstenom izrađen od HSS-E sa TiN prevlakom prema DIN 371, sa ulaznim dijelom oblika B za izradu navoja u prolaznim otvorima.
Please login to Webshop to report a bug
- Precizno odrađene prevlake, za respektivne primjene, sa ciljem da se poveća radni vijek i brzina rezanja, kao i da se uglađivanjem površine reducira obrtni moment
- Optimiziran i jedinstven žlijeb i rezna geometrija sa poboljšanom površinom žlijeba za smanjenje trenja kod odvođenja strugotine
- Proširen spektar primjene
- Dodatni crni prsten za raspoznavanje ureznika bez greške Područja primjene-Crno-plavi prsten: Specijalno za opšte čelike do1.000 N/mm2 čvrstoće, konstrukcione čelike i čelike za cementaciju, čelični liv, nodularni liv i temperovani liv. Optimizirana TiN (titan nitrid) prevlaka za do duplo duži radni vijek u poređenju sa sličnim nepresvučenim izvedbama ureznika.



