SET-UREZNIK-NEOTAP-PLAVI-(M3-M12)-7KOM

br. art.  0653 700007
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Inovativni stručnjak za opću, široku primjenu u čelicima zatezne čvrstoće do 1200 N/mm2. Dostupno u ORSY® sistemskoj kaseti.


Novorazvijena geometrija s kombinacijom lijeve spirale i ugla rezanja
Optimizirano, pouzdano uklanjanje strugotine.

Homogenizirana struktura površine zahvaljujući najnovijem procesu završne obrade
Izvrsno uklanjanje strugotine

Do 30% duži vijek trajanja u uporedbi sa konvencionalnim mašinskim ureznicima

Geometrija rezanja precizno prilagođena čeličnim materijalima

Dostupno isključivo u Würthu

Kompaktna i praktična sistemska kaseta prikladna za sustav ORSY® s korisnim detaljima, kao što su mogućnost slaganja, optimizirani zglobni spoj i jednostavno otvaranje

Upute
Prije okretanja nareznice u suprotnom smjeru, bitno je da cijeli rezni rub alata bude izvan rupe. Ako to zanemarite, postoji opasnost da će se oštrice slomiti ili da će se alat slomiti.

Napomena
Prilikom rezanja navoja potrebno je dodati dovoljno rashladne tekućine i maziva.

Sadržaj isporuke:
Mašinski ureznik HSCo NeoTap plavi za prolazne otvore DIN 371/376 M3 x 0,5, 0653 700 300, 1x
Mašinski ureznik HSCo NeoTap plavi za prolazne otvore DIN 371/376 M4 x 0,7, 0653 700 400, 1x
Mašinski ureznik HSCo NeoTap plavi za prolazne otvore DIN 371/376 M5 x 0,8, 0653 700 500, 1x
Mašinski ureznik HSCo NeoTap plavi za prolazne otvore DIN 371/376 M6 x 1, 0653 700 600, 1x
Mašinski ureznik HSCo NeoTap plavi za prolazne otvore DIN 371/376 M8 x 1,25, 0653 700 800, 1x
Mašinski ureznik HSCo NeoTap plavi za prolazne otvore DIN 371/376 M10 x 1,5, 0653 701 000, 1x
Mašinski ureznik HSCo NeoTap plavi za prolazne otvore DIN 371/376 M12 x 1,75, 0653 701 200, 1x