SET-UREZNIK-VARYTAP-PLAVI-(M3-M12)-7KOM

br. art.  0653 800007
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Inovativni stručnjak za opću, široku primjenu u čelicima čvrstoće do 1200 N/mm2. Dostupno u kaseti sistema ORSY®.


Novorazvijena Vario geometrija
Optimizirano uklanjanje strugotine, izbjegavanje nakupljanja strugotine.

Optimizirana priprema oštrice zahvaljujući višefaznom procesu završne obrade
Izvrsno uklanjanje strugotine i savršeno tačni navoji

Navojni dio pod uglom
Smanjeni rizik od loma alata tokom povrata

Rezna geometrija precizno prilagođena nehrđajućem čeliku

Do 30% duži vijek trajanja u usporedbi sa konvencionalnim mašinskim ureznicima

Dostupno isključivo u Würthu

Kompaktna i praktična sistemska kaseta prikladna za sistem ORSY® s korisnim detaljima, kao što su mogućnost slaganja, optimizirani zglobni spoj i jednostavno otvaranje

Napomena
Prilikom rezanja navoja potrebno je dodati dovoljno rashladne tekućine i maziva.

Sadržaj isporuke
Mašinski ureznik HSCo VaryTap plavi za slijepe rupe DIN 371/376 M3 x 0,5, 0653 800 300, 1x
Mašinski ureznik HSCo VaryTap plavi za slijepe rupe DIN 371/376 M4 x 0,7, 0653 800 400, 1x
Mašinski ureznik HSCo VaryTap plavi za slijepe rupe DIN 371/376 M5 x 0,8, 0653 800 500, 1x
Mašinski ureznik HSCo VaryTap plavi za slijepe rupe DIN 371/376 M6 x 1,0, 0653 800 600, 1x
Mašinski ureznik HSCo VaryTap plavi za slijepe rupe DIN 371/376 M8 x 1,25, 0653 800 800, 1x
Mašinski ureznik HSCo VaryTap plavi za slijepe rupe DIN 371/376 M10 x 1,5, 0653 801 000, 1x
Mašinski ureznik HSCo VaryTap plavi za slijepe rupe DIN 371/376 M12 x 1,75, 0653 801 200, 1x