SET-UREZNIK-VARYTAP-PLAVI-(M3-M12)-14KOM

br. art.  0653 800014
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Sastoji se od preciznih spiralnih burgija i ureznica za slijepe rupe za općenitu, široku primjenu u čelicima čvrstoće do 850 N/mm2. Dostupno u kazeti sistema ORSY®.


Spiralna burgija
• Optimizirani dizajn poprečnog sječiva za 20 % manju silu posmaka kao i brži napredak i nježniji način rada
• Optimizirani dizajn rpoprečnog sječiva za precizno bušenje bez centriranja, čak i na zakrivljenim površinama
• Vrlo precizna geometrija vrha za tačne rupe
• Vaporizirana površina za izvrsna svojstva prianjanja rashladnih maziva i smanjenu sklonost nakupljanju naslaga materijala

Mašinski ureznik
• Novo razvijena Vario geometrija sprječava nakupljanje strugotine
• Optimizirana priprema oštrice zahvaljujući višestepenom procesu završne obrade za izvrsno uklanjanje strugotine i savršeno tačne navoje
• Smanjeni rizik od loma alata tokom vraćanja zahvaljujući navojnom dijelu pod uglom
• Preczno prilagođen uza obtadu čeličnih materijala
• Do 30 % duži radni vijek od konvencionalnih mašinskih ureznika

Prikladna za sistem ORSY®, kompaktna i praktična sistemska kaseta s korisnim detaljima, kao što su mogućnost slaganja, optimizirani zglobni spoj i jednostavno otvaranje

Napomene
• Tokom bušenja i rezanja navoja mora se dodati dovoljno rashladnog sredstva i maziva
• Dodatne informacije potražite u pojedinačnim proizvodima

Sadfržaj isporuke:
Spiralna burgija HSS DIN 338 tip RN 130° 2.5 mm, 0624 000 250, 1x
Spiralna burgija HSS DIN 338 tip RN 130° 3.3 mm, 0624 000 330, 1x
Spiralna burgija HSS DIN 338 tip RN 130° 4.2 mm, 0624 000 420, 1x
Spiralna burgija HSS DIN 338 tip RN 130° 5 mm, 0624 000 500, 1x
Spiralna burgija HSS DIN 338 tip RN 130° 6.8 mm, 0624 000 680, 1x
Spiralna burgija HSS DIN 338 tip RN 130° 8.5 mm, 0624 000 850, 1x
Spiralna burgija HSS DIN 338 tip RN 130° 10.2 mm, 0624 001 020, 1x
Mašinski ureznik HSCo VaryTap plavi za slijepe rupe DIN 371/376 M3 x 0.5, 0653 800 300, 1x
Mašinski ureznik HSCo VaryTap plavi za slijepe rupe DIN 371/376 M4 x 0.7, 0653 800 400, 1x
Mašinski ureznik HSCo VaryTap plavi za slijepe rupe DIN 371/376 M5 x 0.8, 0653 800 500, 1x
Mašinski ureznik HSCo VaryTap plavi za slijepe rupe DIN 371/376 M6 x 1.0, 0653 800 600, 1x
Mašinski ureznik HSCo VaryTap plavi za slijepe rupe DIN 371/376 M8 x 1.25, 0653 800 800, 1x
Mašinski ureznik HSCo VaryTap plavi za slijepe rupe DIN 371/376 M10 x 1.5, 0653 801 000, 1x
Mašinski ureznik HSCo VaryTap plavi za slijepe rupe DIN 371/376 M12 x 1.75, 0653 801 200, 1x
Prazna kutija, 0633 002 004, 1x