SET-UREZNIK-NEOTAP-ZELENI-(M3-M12)-14KOM

br. art.  0655 700014
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Sastoji se od preciznih spiralnih burgija i mašinskih ureznika za obradu legiranih i visokolegiranih čelika (nehrđajući čelici), kao što su čelici otporn na hrđu i kiseline. Također prikladan za obradu uobičajenih čeličnih materijala do čvrstoće 1000 N/mm2. Dostupno u kaseti sistema ORSY®.


Spiralna burgija
• Veliki utori za strugotinu i mala jezgra za brzo bušenje sa savršenim uklanjanjem strugotine
• Vrlo precizna geometrija vrha za tačne otvore

Mašinski ureznik
• Novorazvijena geometrija koja kombinira lijevu spiralu i spiralni ulaz
• Homogenizirana površinska struktura zahvaljujući najnovijem procesu završne obrade
• Ekstra dugi utor za optimiziranu opskrbu rashladnom tekućinom za duboke navoje
• Do 50 % duži radni vijek od konvencionalnih mašinskih ureznika
• Precizno skrojen za nehrđajuće čelike

Prikladna za sistem ORSY®, kompaktna i praktična sistemska kaseta s korisnim detaljima, kao što su mogućnost slaganja, optimizirani spoj i jednostavno otvaranje

Upute
Prije okretanja nareznice u suprotnom smjeru, neophodno je da cijeli spiralni vrh alata bude izvan rupe. Ako se toga nepridržavate, postoji opasnost od pucanja oštrica ili lomljenja alata.

Napomene
• Tokom bušenja i rezanja navoja mora se dodati dovoljno rashladnog sredstva i maziva
• Dodatne informacije potražite u pojedinačnim proizvodima

Sadržaj isporuke:
Spiralna burgija HSCo DIN 338 tip RN oxide 2.5 mm, 0626 000 250, 1x
Spiralna burgija HSCo DIN 338 tip RN oxide 3.3 mm, 0626 000 330, 1x
Spiralna burgija HSCo DIN 338 tip RN oxide 4.2 mm, 0626 000 420, 1x
Spiralna burgija HSCo DIN 338 tip RN oxide 5 mm, 0626 000 500, 1x
Spiralna burgija HSCo DIN 338 tip RN oxide 6.8 mm, 0626 000 680, 1x
Spiralna burgija HSCo DIN 338 tip RN oxide 8.5 mm, 0626 000 850, 1x
Spiralna burgija HSCo DIN 338 tipe RN oxide 10.2 mm, 0626 001 020, 1x
Mašinski ureznik HSCo NeoTap zeleni za prolazne otvore DIN 371/376 M3 x 0.5, 0655 700 300, 1x
Mašinski ureznik HSCo NeoTap zeleni za prolazne otvore DIN 371/376 M4 x 0.7, 0655 700 400, 1x
Mašinski ureznik HSCo NeoTap zeleni za prolazne otvore DIN 371/376 M5 x 0.8, 0655 700 500, 1x
Mašinski ureznik HSCo NeoTap zeleni za prolazne otvore DIN 371/376 M6 x 1.0, 0655 700 600, 1x
Mašinski ureznik HSCo NeoTap zeleni za prolazne otvore DIN 371/376 M8 x 1.25, 0655 700 800, 1x
Mašinski ureznik HSCo NeoTap zeleni za prolazne otvore DIN 371/376 M10 x 1.5, 0655 701 000, 1x
Mašinski ureznik HSCo NeoTap zeleni za prolazne otvore DIN 371/376 M12 x 1.75, 0655 701 200, 1x
Prazna kutija za mašinske ureznike, 0633 002 004, 1x