Mašinski ureznik za slijepu rupu u inoxu, HSCO Varytap zeleni, M12

UREZNIK-SL.RUPA-VARYTAP-HSCO-ZELENI-M12

Art.-Nr.  0655 801200 | EAN: 4065746721479
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Inovativni specijalista za obradu legiranih i visokolegiranih čelika (nehrđajućih čelika), kao i čelika otpornih na koroziju i kiseline. Također pogodan za obradu konvencionalnih čeličnih materijala čvrstoće do 1,200 N/mm2.


Novo razvijena Vario geometrija
Optimizirano uklanjanje strugotine, sprječava nakupljanje strugotine.

Optimizirana priprema oštrice zahvaljujući višefaznom procesu završne obrade
Izvrsno uklanjanje strugotine i tačnost navoja.

Ekstra dugi žlijeb
Optimiziran dovod rashladne tekućine i uklanjanje strugotine za duboke navoje.

Dio s navojem pod uglom
Smanjeni rizik od loma alata tijekom povrata

Precizno dizajniran za nehrđajući čelik
Do 50% duži radni vijek od konvencionalnih mašinskih ureznika

Dostupno isključivo kod Wurth-a
Održivo pakovanje proizvoda izrađeno od 100% PCR (plastika reciklirana iz kućnog otpada), 100% reciklirajuće i Cradle to Cradle Certified® Bronze.

Napomena
Prilikom rezanja navoja potrebno je dodati dovoljno rashladne tekućine i maziva.

Tip navoja: Metrički navoj
Materijal obrade: Nehrđajući čelik, čelik
Tip otvora: Slijepa rupa dubine ≤ 2.5xD
Podesno za tip mašine: Obradni centri za glodanje/bušenje, stubne bušilice
Kvalitet: ZEBRA-Premijum
Rezni materijal: HSCo
Površina: Bez površinske zaštite
Oblik: C
Ugao spirale: 45° Vario
Oblik drške: Cilindrični sa četverougaonim pogonom
Tolerancija ureznika: ISO 2X (6HX)
Podesno za zateznu čvrstoću: do 1200 N/mm2
Radni vijek: ●●●○
Tačnost navoja: ●●●●
Svestranost: ●●●○
Ponašanje pri rezanju: ●●●○
Stvaranje strugotine: ●●●○
Pod-skupina materijala: Stainless steels - sumporni, nehrđajući čelici - austenitni, nehrđajući čelicimartenzitni, opšti konstrukcioni čelici, čelici za kaljenje, čelici za nitriranje, alatni čelici, brzorezni čelici
Sistem označavanja bojom: Zeleni (Nehrđajući čelikl); Plavi (Čelik)

Slični proizvodi