PLOČA-REZN-SP-PLA-Č-RAV-DEB2,0-R6-D50MM

br. art.  0664 100502
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
25 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Specijalno dizajnirana rezna ploča za tankostijene cijevi i profile, tanke limove i karoserije vozila.

  • Ekstremne rezne karakteristike (veoma brzo rezanje uz značajnu uštedu vremena) sa dugim radnim vijekom
  • Ekstremno tanka za preciznu obradu, doslovno bez ugorina ili srha na ivicama radnog komada (veoma čista i hladna radna površina)
  • Veoma lako i komforno rezanje uz veliku sigurnost radnika i mašine
  • Velika iskoristivost pri rezanju uz jako malo prašine
  • Nizak nivo buke pri rezanju i velika otpornost na lom
Detalji/Primjena
  • Posebno pogodno za rezanje svih vrsta konstrukcijskih, visoko-čvrstih, alatnih i kaljenih čelika. Rezanje materijala kao što su cijevi, profili, puni materijali, ravni materijali itd.
Dokaz performansi
  • U skladu sa najvišim sigurnosnim zahtjevima Evropskog standarda EN 12413.
Napomene:
  • Skladištiti na suhom mjestu na sobnoj temperaturi od 20°C
  • Reznu ploču koristiti uvijek uz propisanu zaštitnu opremu na radu
  • Uvijek koristite zaštitne paravane ili deke kada radite sa reznim pločama u blizini električnih uređaja
  • Pri rezanju upotrebnljavati samo ispravne i provjerene rezne ploče kako bi se izbjeglo njihovo pucanje
  • Ne zaglavljivati i savijati ploče prilikom rezanja - POVEĆAN RIZIK OD PUCANJA PLOČE
  • Osigurati dobar kontakt rezne ploče sa površinom
  • Uvijek izvršiti stezanje rezne ploče (ravna izvedba) sa metalnim prstenom usmjerenom ka mašini
  • Pri radu sa kutnim brusilicama obavezno koristiti štitnik