PLOČA-REZN-SP-PLA-ČEL-RAV-R6-D60X2
br. art. 0664 100602

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Specijalno dizajnirana rezna ploča za tankostijene cijevi i profile, tanke limove i karoserije vozila.
- Ekstremne rezne karakteristike (veoma brzo rezanje uz značajnu uštedu vremena) sa dugim radnim vijekom
- Ekstremno tanka za preciznu obradu, doslovno bez ugorina ili srha na ivicama radnog komada (veoma čista i hladna radna površina)
- Veoma lako i komforno rezanje uz veliku sigurnost radnika i mašine
- Velika iskoristivost pri rezanju uz jako malo prašine
- Nizak nivo buke pri rezanju i velika otpornost na lom
- Posebno pogodno za rezanje svih vrsta konstrukcijskih, visoko-čvrstih, alatnih i kaljenih čelika. Rezanje materijala kao što su cijevi, profili, puni materijali, ravni materijali itd.
- U skladu sa najvišim sigurnosnim zahtjevima Evropskog standarda EN 12413.
- Skladištiti na suhom mjestu na sobnoj temperaturi od 20°C
- Reznu ploču koristiti uvijek uz propisanu zaštitnu opremu na radu
- Uvijek koristite zaštitne paravane ili deke kada radite sa reznim pločama u blizini električnih uređaja
- Pri rezanju upotrebnljavati samo ispravne i provjerene rezne ploče kako bi se izbjeglo njihovo pucanje
- Ne zaglavljivati i savijati ploče prilikom rezanja - POVEĆAN RIZIK OD PUCANJA PLOČE
- Osigurati dobar kontakt rezne ploče sa površinom
- Uvijek izvršiti stezanje rezne ploče (ravna izvedba) sa metalnim prstenom usmjerenom ka mašini
- Pri radu sa kutnim brusilicama obavezno koristiti štitnik



