PLOČA-REZN-SP-ZEL-A2-KRI-R22,2-D125X0,6

br. art.  0664 131246
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Specijalno dizajnirana rezna ploča za tankostijene cijevi i profile, tanke limove i površine.

  • Ekstremne rezne karakteristike (veoma brzo rezanje uz značajnu uštedu vremena) sa dugim radnim vijekom
  • Ekstremno tanka za preciznu obradu, doslovno bez ugorina ili srha na ivicama radnog komada (veoma čista i hladna radna površina)
  • Veoma lako i komforno rezanje uz veliku sigurnost radnika i mašine
  • Velika iskoristivost pri rezanju uz jako malo prašine
  • Nizak nivo buke pri rezanju i velika otpornost na lom
  • Bez željeza, klora i sumpora u sastavu (≤ 0.1%)
Detalji/Primjena
Limovi od nehrđajućeg čelika, niskolegirani i visokolegirani nehrđajući čelici, austenitini i krom-nikl nehrđajući čelici
Rezanje tankih cijevi, ventilacionih otvora, tankih limova (kontajneri, konstrukcije od limova), šipki, armatura, profila i šina (u vodoinstalacijama), kabelskih provodnika, kompozitnih materijala, plastike itd.

Dokaz performansi
Pogodna za KWU Class II (izgradnja reaktora i cjevovoda). U skladu sa najvišim sigurnosnim zahtjevima Evropskog standarda EN 12413.

Napomene
  • Skladištiti na suhom mjestu na sobnoj temperaturi od 20°C
  • Reznu ploču koristiti uvijek uz propisanu zaštitnu opremu na radu
  • Uvijek koristite zaštitne paravane ili deke kada radite sa reznim pločama u blizini električnih uređaja
  • Pri rezanju upotrebnljavati samo ispravne i provjerene rezne ploče kako bi se izbjeglo njihovo pucanje
  • Ne zaglavljivati i savijati ploče prilikom rezanja - POVEĆAN RIZIK OD PUCANJA PLOČE
  • Osigurati dobar kontakt rezne ploče sa površinom
  • Uvijek izvršiti stezanje rezne ploče (ravna izvedba) sa metalnim prstenom usmjerenom ka mašini
  • Pri radu sa kutnim brusilicama obavezno koristiti štitnik