PLOČA-BRUS-SP-Č/A2-KRI-D125X6,0-R22,23MM

br. art.  0664 181256
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
25 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Brusni disk plavo/zelene boje sa specijalnom višeslojnom strukturom za visoki učinak skidanja materijala i istovremeno dugim radnim vijekom pri obradi čelika i nehrđajućeg čelika.

Crni sloj fine granulacije - temeljni sloj (brusno aktivan)
  • Ponaša se kao temeljni (nosivi) tanjir za sloj grube granulacije:
  • Povećana sigurnost pri brušenju
  • Nema habanja diska
  • Disk se troši ravnomjerno
  • Veoma dobra amortizacija vibracija
  • Štiti od "bolesti bijelih prstiju" (Raynaud - Syndrom, bijele jagodice na prstima )
  • Čuva mašinu
Crveni sloj grube granulacije
  • Brusno aktivni sloj sa specijalno obloženim brusnim zrnom
  • Visok učinak brušenja pri malom pritisku
  • Veoma hladno brušenje (bez promjene boje materijala)
  • Veoma čista brusna slika
  • Nema mašćenja (zatupljenja) diska Specijalni središnji sloj od tkanine
Povećana radna sigurnost zahvaljujući optimalnom prijanjanju zrna i optimalnom spajanja slojeva diska
  • Međusobnom vezom grube i fine granulacije moguć je uticaj na brusnu sliku npr. promjenom ugla brušenja ili pokreta brušenja
Područja primjena:
  • Podjednako specijalno pogodna za obradu čelika i nehrđajućeg čelika, brušenje ivica, površina, tvrdih zavarivačkih šavova, uklanjanje ostataka itd.
Osobine:
  • Bez željeza, klora i sumpora (≤ 0,1%)
  • Za KWU klasu II (npr. cjevovode i gradnju reaktora)