PLOČA-REZN-LL-ŽUT-ALU-KRI-R22,2-D115X2,5

br. art.  0670 121152
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
25 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Veoma dug radni vijek i dobre rezne performanse


• Izuzetno niska osjetljivost na lom
• Veoma visoka bočna stabilnost ploče

Detalji/Primjena
• Posebno pogodna za aluminijum, aluminijumske legure i druge obojene metale kao što su bakar, mjed, bronza itd.
• Rezanje odlivaka, punih materijala, cijevi, profila, limova itd.

Dokaz performansi
Udovoljava najzahtjevnijim sigurnosnim zahtjevima europskog standarda EN 12413 i OSA (Organizacija za sigurnost alata za
brušenje).

Napomene
• Skladištenje: na suhom, na temperaturi okoline 20°C
• Raditi samo s odgovarajućom zaštitnom odjećom
• Prilikom rezanja uvijek koristiti odgovarajuću zaštitnu haubu
• Koristiti samo neoštećene ploče
• Ne zaglavljivati/naginjati rezne ploče tokom rezanja — povećana opasnost od loma!
• Osigurati odgovarajući kontaktni pritisak
• Uvijek pričvrstite rezne diskove (ravna izvedba) s metalnim prstenom prema mašini. Za dodatne informacije pogledajte uputu na pakiranju