PLOČA-REZN-LL-ŽUT-ALU-RAV-R22,2-D230X2,5
br. art. 0670 122302

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Veoma dug radni vijek i dobre rezne performanse
Please login to Webshop to report a bug
• Izuzetno niska osjetljivost na lom
• Veoma visoka bočna stabilnost ploče
Detalji/Primjena
• Posebno pogodna za aluminijum, aluminijumske legure i druge obojene metale kao što su bakar, mjed, bronza itd.
• Rezanje odlivaka, punih materijala, cijevi, profila, limova itd.
Dokaz performansi
Udovoljava najzahtjevnijim sigurnosnim zahtjevima europskog standarda EN 12413 i OSA (Organizacija za sigurnost alata za
brušenje).
Napomene
• Skladištenje: na suhom, na temperaturi okoline 20°C
• Raditi samo s odgovarajućom zaštitnom odjećom
• Prilikom rezanja uvijek koristiti odgovarajuću zaštitnu haubu
• Koristiti samo neoštećene ploče
• Ne zaglavljivati/naginjati rezne ploče tokom rezanja — povećana opasnost od loma!
• Osigurati odgovarajući kontaktni pritisak
• Uvijek pričvrstite rezne diskove (ravna izvedba) s metalnim prstenom prema mašini. Za dodatne informacije pogledajte uputu na pakiranju



