PLOČA-REZN-LL-SIV-KAM-KRI-R22,2-D115X2,5
br. art. 0670 151152

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
.
Please login to Webshop to report a bug
Rezna ploča sa ekstremno dugim radnim vijekom, i optimalnim rezanjem punih i zakrivljenih radnih komada sa velikom stabilnošću
Prirodni i vještački kamen, pješčana cigla, beton/armirani beton. Rezanje kamenih plata, prefabrikata, cigli, pločica, crijepova, glinenih cijevi, klinker cigli itd.
Dokaz performansi
U skladu sa najvišim sigurnosnim zahtjevima Evropskog standarda EN 12413.
Napomene:
- Visokoproduktivna rezna ploča sa sintetičkim smolnim vezivom i armirano ojačana fiber vlaknima
- Pogodna za ručno rezanje sa električnim, akumulatorskim ili pneumatskim kutnim brusilicama
- Visoka otpornost na lom i krzanje
- Minimalna tolerancijska odstupanja pri rezanju
Prirodni i vještački kamen, pješčana cigla, beton/armirani beton. Rezanje kamenih plata, prefabrikata, cigli, pločica, crijepova, glinenih cijevi, klinker cigli itd.
Dokaz performansi
U skladu sa najvišim sigurnosnim zahtjevima Evropskog standarda EN 12413.
Napomene:
- Skladištiti na suhom mjestu na sobnoj temperaturi od 20°C
- Reznu ploču koristiti uvijek uz propisanu zaštitnu opremu na radu
- Uvijek koristite zaštitne paravane ili deke kada radite sa reznim pločama u blizini električnih uređaja
- Pri rezanju upotrebnljavati samo ispravne i provjerene rezne ploče kako bi se izbjeglo njihovo pucanje
- Ne zaglavljivati i savijati ploče prilikom rezanja - POVEĆAN RIZIK OD PUCANJA PLOČE
- Osigurati dobar kontakt rezne ploče sa površinom
- Uvijek izvršiti stezanje rezne ploče (ravna izvedba) sa metalnom maticom usmjerenom ka mašini
- Pri radu sa kutnim brusilicama obavezno koristiti štitnik



