PLOČA-REZN-LL-SIV-KAM-KRI-R22,2-D125X2,5

br. art.  0670 151252
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

.

Rezna ploča sa ekstremno dugim radnim vijekom, i optimalnim rezanjem punih i zakrivljenih radnih komada sa velikom stabilnošću

  • Visokoproduktivna rezna ploča sa sintetičkim smolnim vezivom i armirano ojačana fiber vlaknima
  • Pogodna za ručno rezanje sa električnim, akumulatorskim ili pneumatskim kutnim brusilicama
  • Visoka otpornost na lom i krzanje
  • Minimalna tolerancijska odstupanja pri rezanju
Detalji/Primjena
Prirodni i vještački kamen, pješčana cigla, beton/armirani beton. Rezanje kamenih plata, prefabrikata, cigli, pločica, crijepova, glinenih cijevi, klinker cigli itd.

Dokaz performansi
U skladu sa najvišim sigurnosnim zahtjevima Evropskog standarda EN 12413.

Napomene:
  • Skladištiti na suhom mjestu na sobnoj temperaturi od 20°C
  • Reznu ploču koristiti uvijek uz propisanu zaštitnu opremu na radu
  • Uvijek koristite zaštitne paravane ili deke kada radite sa reznim pločama u blizini električnih uređaja
  • Pri rezanju upotrebnljavati samo ispravne i provjerene rezne ploče kako bi se izbjeglo njihovo pucanje
  • Ne zaglavljivati i savijati ploče prilikom rezanja - POVEĆAN RIZIK OD PUCANJA PLOČE
  • Osigurati dobar kontakt rezne ploče sa površinom
  • Uvijek izvršiti stezanje rezne ploče (ravna izvedba) sa metalnom maticom usmjerenom ka mašini
  • Pri radu sa kutnim brusilicama obavezno koristiti štitnik