Preklopni brusni valjak, flis, P180

VALJAK-BRUS-FILC-P180/SRED-100X100MM

Art.-Nr.  0672 919180 | EAN: 4049557435558
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Zebra brusni valjak sa naboranim brusnim flisom za satiniranje, linijsko matiranje sa skoro nevidljivim prijelazom. Sa klinastim utorom od 6 mm i provrtom od 19 mm za kutne brusilice i mašine za poliranje sa steznim trnom.

Naborani brusni flis
  • Prednost: linijsko matiranje, sa skoro nevidljivim prijelazom na svim materijalima Dvostruka impregnacija
  • Prednost: Dugotrajnije, u odnosu na uobičajene valjke za satiniranje Obilježavanje bojama
  • Prednost: Jednostavno određivanje stepena finoće Obodna brzina brusnog valjka sa naboranim brusnim flisom
  • Specificirano mašinom koja se koristi, max. 3.700 min-¹ Primjena: Matiranje bez sjenki, satiniranje, poliranje, kao i izjednačavanje "predbrušenih" limova, ostvarivanje efektnih površina, čišćenje slojeva oksida i odstranjivanje toplotno uzrokovanih obojenja Materijali obrade: Kovani čelik, temperni liv, sivi liv, ugljični čelik, vučeni čelik, čelične trake, cinčani liv, nemetali, Cr-Ni-čelici i ostali nehrđajući čelici, kao i drvo.

Slični proizvodi