Brusni prsten, flis, K280/D150

PRSTEN-BRUS-RUNO-Z.(EPM200-E)K280-D150MM

Art.-Nr.  0673 011528 | EAN: 4038898167990
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
2 kom
2  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Četveroslojni brusni prsten Ø150 mm, izrađen od nabranog otvorenog višeslojnog brusnog runa.

  • Lakši poslovi brušenja, čišćenje, lakši poslovi obrade oštrih ivica, satiniranje
  • Za obradu sljedećih materijala:
    • Čelik, nehrđajući čelik, ne-željezni metali, visokolegirani čelik, plastika, drvo, keramika i staklo
  • Nabrano, otvoreno, višeslojno brusno runo
    • Izvrsno prilagođavanje postojećim konturama
    • Skoro neprimjetni prelazi kod početka i završetka brušenja na površinama i profilima
    • Visoka fleksibilnost omogućava obradu većih površina
  • Granulacija 280 (vrlo fina):
    • Silicijum-karbid, za površinsku hrapavost Rt od 1,1 - 1,8 mm
  • Ostali faktori koji utiču na postignutu površinsku hrapavost su promjer, sila pritiska, materijal, brzina rezanja itd.

Slični proizvodi