Brusni prsten, flis, K280/D200
PRSTEN-BRUS-RUNO-Z.(EPM200-E)-K280-D200MM
Art.-Nr. 0673 012028 | EAN: 4038898168041

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Četveroslojni brusni prsten Ø200 mm, izrađen od nabranog otvorenog višeslojnog brusnog runa.
Please login to Webshop to report a bug
- Lakši poslovi brušenja, čišćenje, lakši poslovi obrade oštrih ivica, satiniranje
- Za obradu sljedećih materijala:
- Čelik, nehrđajući čelik, ne-željezni metali, visokolegirani čelik, plastika, drvo, keramika i staklo
- Nabrano, otvoreno, višeslojno brusno runo
- Izvrsno prilagođavanje postojećim konturama
- Skoro neprimjetni prelazi kod početka i završetka brušenja na površinama i profilima
- Visoka fleksibilnost omogućava obradu većih površina
- Granulacija 280 (vrlo fina):
- Silicijum-karbid, za površinsku hrapavost Rt od 1,1 - 1,8 mm
- Ostali faktori koji utiču na postignutu površinsku hrapavost su promjer, sila pritiska, materijal, brzina rezanja itd.