Prsten sisal/platno, D150mm

PRSTEN-POLIR-SISAL-KRP-Z.(EPM200-E)-D150MM

Art.-Nr.  0673 02 150 | EAN: 4038898168072
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
3 kom
3  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Sisal/sukneni četveroslojni prsten Ø150 mm.

  • Predpoliranje čelika i nehrđajućeg čelika u kombinaciji sa pastom za poliranje
  • Za obradu čelika, nehrđajućeg čelika, čak i tvrdih legura lakih metala (potrebna prethodna proba)
  • Niti u osnovi sukna stoje pod uglom od cca. 45° prema tangenti (obodna linija)
    • Značajno reducirano habanje
    • Duži vijek trajanja od prstenova načinjenih od otpadnih krpa

Slični proizvodi