Brusna krpa u listićima, K320

PLATNO-BRUS-LIST-KPR-K320-230X280MM

Art.-Nr.  0674 000320 | EAN: 4038898905585
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
50 kom
50  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Visokofleksibilno brusno platno 230x280 mm, za ručno brušenje metala.

Osobine:
  • Ekstremno fleksibilno J platno
  • Izvrsno ponašanje pri kidanju
  • Moguće je lagano, čisto i po pravoj liniji kidanje u svim željenim širinama i dužinama§Potpuno sintetičko smolno vezivo
  • Dug radni vijek
  • Izvrsno prijanjanje zrna pod ekstremnim opterećenjima, čak i u zonama ivica
Primjena:
  • Za čišćenje ili ogrubljivanje površina, čišćenje ivica, za brušenje ivica i zaobljenja, profila i žljebova, za otklanjanje hrđe i obradu plastike
Materijali koji se mogu obrađivati:
  • Metali, neželjezni metali, čelik, nehrđajući čelik, liv, legure aluminija i plastika, npr. GFK
Područja primjene:
  • Metaloprerađivačke radionice svih vrsta, npr. izrada alata i uređaja, izrada mašina, metaloprerada, proizvodnja motora, bravarske radionice, mehanički i elektro sistemi motornih vozila, elektro inžinjering, prerada aluminijuma i nehrđajućeg čelika

Slični proizvodi