Brusno platno u valjku za metal, K120
PLATNO-BRUS-ROLA-KPR-K120-50MX40MM
Art.-Nr. 0674 010120 | EAN: 4038898911395

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Visokofleksibilno brusno platno u roli 50 m x 40 mm, za ručno brušenje metala.
Please login to Webshop to report a bug
- Ekstremno fleksibilno J platno
- Izvrsno ponašanje pri kidanju
- Moguće je lagano, čisto i po pravoj liniji kidanje u svim željenim širinama i dužinama
- Potpuno sintetičko smolno vezivo
- Dug radni vijek
- Izvrsno prijanjanje zrna pod ekstremnim opterećenjima, čak i u zonama ivica Primjena: Za čišćenje ili ogrubljivanje površina, čišćenje ivica, za brušenje ivica i zaobljenja, profila i žljebova, za otklanjanje hrđe i obradu plastike. Materijali koji se mogu obrađivati: Metali, neželjezni metali, čelik, nehrđajući čelik, liv, legure aluminija i plastika, npr. GFK. Područja primjene: Metaloprerađivačke radionice svih vrsta, npr. izrada alata i uređaja, izrada mašina, metaloprerada, proizvodnja motora, bravarske radionice, mehanički i elektro sistemi motornih vozila, elektro inžinjering, prerada aluminijuma i nehrđajućeg čelika.












