Brusno platno u valjku za metal, K320

PLATNO-BRUS-ROLA-KPR-K320-50MX40MM

Art.-Nr.  0674 010320 | EAN: 4038898911456
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Visokofleksibilno brusno platno u roli 50 m x 40 mm, za ručno brušenje metala.

  • Ekstremno fleksibilno J platno
    • Izvrsno ponašanje pri kidanju
    • Moguće je lagano, čisto i po pravoj liniji kidanje u svim željenim širinama i dužinama
  • Potpuno sintetičko smolno vezivo
    • Dug radni vijek
    • Izvrsno prijanjanje zrna pod ekstremnim opterećenjima, čak i u zonama ivica Primjena: Za čišćenje ili ogrubljivanje površina, čišćenje ivica, za brušenje ivica i zaobljenja, profila i žljebova, za otklanjanje hrđe i obradu plastike. Materijali koji se mogu obrađivati: Metali, neželjezni metali, čelik, nehrđajući čelik, liv, legure aluminija i plastika, npr. GFK. Područja primjene: Metaloprerađivačke radionice svih vrsta, npr. izrada alata i uređaja, izrada mašina, metaloprerada, proizvodnja motora, bravarske radionice, mehanički i elektro sistemi motornih vozila, elektro inžinjering, prerada aluminijuma i nehrđajućeg čelika.

Slični proizvodi