Set brusni profili, 10- dijelni
ČEP-BRUSNI-SET-GRUBI-10 dijelova
Art.-Nr. 0680 10 | EAN: 4011231558402

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Profesionalni alat napravljen od posebno topljene ružičaste glinice za univerzalnu upotrebu na čeliku i livenom čeliku.
Dug vijek trajanja i malo trošenje alata zahvaljujući zrnu otpornom na habanje i čvrstoj vezi koja zadržava svoj oblik
Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu kada koristite brusne čepove, kao što su zaštita za oči, zaštita sluha, maska za prašinu i zaštitne rukavice. Molimo obratite pažnju na preporučenu brzinu rotacije (n) i brzinu rezanja (Vc) za materijal koji se obrađuje. Kada koristite produžetke pogonskog vretena, navedene brzine rotacije i brzine rezanja moraju se značajno smanjiti kako bi se spriječilo savijanje osovine. Prije upotrebe brusnog čepa provjerite da li se pravilno okreće i da li funkcija stezanja na pogonu alata radi ispravno. Bez obzira na dužinu osovine na alatu, dužina stezanja mora biti najmanje 10 mm.
Dug vijek trajanja i malo trošenje alata zahvaljujući zrnu otpornom na habanje i čvrstoj vezi koja zadržava svoj oblik
- Visoka stabilnost ruba za ekonomičnu upotrebu na pogonskim motorima male brzine
- Za upotrebu na mašinama sa pogonom sa fleksibilnim vratilom kao i na ravnim brusilicama
- Za upotrebu na ivicama i za uklanjanje ivica na čeličnim konstrukcijama i dijelovima od livenog čelika, kao i za uklanjanje neravnina i za brušenje ivica prilikom pripreme i naknadne obrade zavarenih šavova
Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu kada koristite brusne čepove, kao što su zaštita za oči, zaštita sluha, maska za prašinu i zaštitne rukavice. Molimo obratite pažnju na preporučenu brzinu rotacije (n) i brzinu rezanja (Vc) za materijal koji se obrađuje. Kada koristite produžetke pogonskog vretena, navedene brzine rotacije i brzine rezanja moraju se značajno smanjiti kako bi se spriječilo savijanje osovine. Prije upotrebe brusnog čepa provjerite da li se pravilno okreće i da li funkcija stezanja na pogonu alata radi ispravno. Bez obzira na dužinu osovine na alatu, dužina stezanja mora biti najmanje 10 mm.










