Parna kočnica Vario, Š1,5m
FOLIJA-PARKOČNICA-(VARIO)-Š1,5M-L50M
Art.-Nr. 0681 000147 | EAN: 4050641443526

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
WÜTOP® Thermo Vario SD parna kočnica sa varijabilnom regulacijom vlage i prednošću poliester tehnologije.
Please login to Webshop to report a bug
- WÜTOP® Thermo Vario SD je difuziona, zrakozaptivna parna kočnica sa varijabilnom regulacijom vlage za saniranje starih objekata kao i za unutrašnju gradnju i gradnju krovova
- U kombinaciji sa WÜTOP® paropropusnim krovnim folijama koje se postavljaju po daščanom pokovu (oplati) ili zatežu po krovnim gredama/rogovima i EURASOL®-trakama za lijepljenje mogu se izvoditi (praviti) moderne konstrukcije koje su zračno i vjeronepropusne prema aktuelnim propisima EnEV
- Molimo da se pridržavate važećih odredbi ZVDH (Centralni savez njemačkih krovopokrivača) kao i uputstva za upotrebu ovog proizvoda Sigurnost
- Povećana sigurnost zbog varijabilne sd-vrijednostit**
- Poliester je materijal ekstremno otporan na vremenske uticaje koji pruža visoku zaštitu od UV-zračenja i temperaturno otporan do 100°C Tehnologija
- 2-slojna parna kočnica od poliamida sa varijabilnom regulacijom vlažnost i stabilizirajućeg poliester-filca Univerzalno upotrebljiva
- Krov, zid i pod (podloga)
- Sanacija starih objekata izvana i suha novogradnja (kod gradnje sa većom prostornom vlažnošću nije prikladna) Ušteda vremena i troškova
- Jednostavno i brzo polaganje (postavljanje) zbog rastera (mreže) za postavljanje (10 x 10 cm)
- Veoma robusna i čvrsta (nr kida se) zahvaljujući poliester-filcu