Parna kočnica Vario, Š1,5m

FOLIJA-PARKOČNICA-(VARIO)-Š1,5M-L50M

Art.-Nr.  0681 000147 | EAN: 4050641443526
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
75 m2
75  m2
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

WÜTOP® Thermo Vario SD parna kočnica sa varijabilnom regulacijom vlage i prednošću poliester tehnologije.

  • WÜTOP® Thermo Vario SD je difuziona, zrakozaptivna parna kočnica sa varijabilnom regulacijom vlage za saniranje starih objekata kao i za unutrašnju gradnju i gradnju krovova
  • U kombinaciji sa WÜTOP® paropropusnim krovnim folijama koje se postavljaju po daščanom pokovu (oplati) ili zatežu po krovnim gredama/rogovima i EURASOL®-trakama za lijepljenje mogu se izvoditi (praviti) moderne konstrukcije koje su zračno i vjeronepropusne prema aktuelnim propisima EnEV
  • Molimo da se pridržavate važećih odredbi ZVDH (Centralni savez njemačkih krovopokrivača) kao i uputstva za upotrebu ovog proizvoda Sigurnost
  • Povećana sigurnost zbog varijabilne sd-vrijednostit**
  • Poliester je materijal ekstremno otporan na vremenske uticaje koji pruža visoku zaštitu od UV-zračenja i temperaturno otporan do 100°C Tehnologija
  • 2-slojna parna kočnica od poliamida sa varijabilnom regulacijom vlažnost i stabilizirajućeg poliester-filca Univerzalno upotrebljiva
  • Krov, zid i pod (podloga)
  • Sanacija starih objekata izvana i suha novogradnja (kod gradnje sa većom prostornom vlažnošću nije prikladna) Ušteda vremena i troškova
  • Jednostavno i brzo polaganje (postavljanje) zbog rastera (mreže) za postavljanje (10 x 10 cm)
  • Veoma robusna i čvrsta (nr kida se) zahvaljujući poliester-filcu

Slični proizvodi