FOLIJA-PAROPR-KRO-MET-SK-L24-Š1,5M-36QM

br. art.  0681 001072
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
36 m2
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

WÜTOP® Metall SK je difuzioni, elastični i samoljepljivi razdvajajući sloj za nesamonosive metalne pokrove.

  • Molimo da se pridržavate važećih odredbi ZVDH (Centralni savez njemačkih krovopokrivača) kao i uputstva za upotrebu ovog proizvoda Sigurnost:
  • Kaširani, ca. 8 mm visoki spleteni sloj štiti lim od korozije i značajno smanjuje buku od udara kišnih kapi i grada
  • Zahvaljujući sd-vrijednosti od ca. 0,04 može se postojeći ostatak vlage iz rogova ili oplate kontrolirano transportovati (odvesti) van. Ljepljive trake služe za lijepljenje preklopa Tehnologija:
  • 3-slojna, difuziono otvorena paropropusna krovna folija od polipropilena sa kaširanim spletenim slojem
  • Opremljena sa dvostranom samoljepljivom trakom na bazi akrilata Ušteda vremena i troškova:
  • Jednostavno i brzo polaganje (postavljanje) zahvaljujući integrisanoj ljepljivoj traci