Ventilaciona rešetka i zaštita od ptica 5 m, crna

REŠETKA-VENTILAC-ROLA-CRNA-100MMX5M

Art.-Nr.  0681 007100 | EAN: 4011231559577
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
24 kom
24  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Rešetka za ventilaciju i zaštitu od ptica, crna

  • Žilav i na udar visokootporan PP
  • Otporna na svijetlost (ne blijedi)
  • Otporna na atmosferske uticaje
  • Elipsoidan oblik rupa
  • Boja: crna
  • Širina: 100 mm Područje primjene: Za ventilaciono zatvaranje nadstrešnica ili fasada po DIN 4108

Slični proizvodi