PROFIL-VENTILAC-BIJELI-70X2500MM

br. art.  0681 009701
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ugaoni profil za ventilaciju i zaštitu od ptica

Ugaoni profil sa jednim neperforiranim krakom širine 30 mm. Drugi krak je perforiran.
  • Otporan na atmosferske uticaje
  • Žilav i na udar visokootporan PP
  • Dužina po štapu 2,5 m
  • Boja: bijela
  • Perforirani krak: 70 mm Područje primjene: Za ventilaciono zatvaranje nadstrešnica ili fasada po DIN 4108