PROFIL-VENTILAC-CRNI-90X2500MM
br. art. 0681 010900

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Ugaoni profil za ventilaciju i zaštitu od ptica
Please login to Webshop to report a bug
Ugaoni profil sa jednim neperforiranim krakom širine 30 mm. Drugi krak je perforiran.
- Otporan na atmosferske uticaje
- Žilav i na udar visokootporan PP
- Dužina po štapu 2,5 m
- Boja: crna
- Perforirani krak: 90 mm Područje primjene: Za ventilaciono zatvaranje nadstrešnica ili fasada po DIN 4108