Perforirana ploča, 100X200

PLOČA-PERFORIRANA-100X200X2,0

br. art.  0681 100200
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
25 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Perforirana ploča za spajanje drvenih greda

  • Koristi se kod spajanja konstrukcija od drvenih greda opterećnih na istezanje i pritisak. Sila spoja mora djelovati u sredini perforirane ploče. Pri tome koristimo dva perforirana lima po spoju i biramo iste debljine/širine drveta
  • Najmanja širina drveta je 80 mm
  • Pridržavati se rastojanja eksera od ivice prema DIN-u 1052
  • U slučaju opterećenja HZ, max. opterećenje se smije povećavati za 25%
  • Dimenzija: 100 x 200 mm Napomena: Dozvoljeno opterećenje po perforiranom limu za slučaj opterećenja H odredit će se kao najmanja vrijednost od: 0,11* t *b i 0,174 *nN t = debljina lima b = širina perforirane trake nN= broj eksera (4 x 40 mm) po jednom drvenom dijelu