Perforirana ploča, 100X240
PLOČA-PERFORIRANA-100X240X2,0
br. art. 0681 100240

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Perforirana ploča za spajanje drvenih greda
Please login to Webshop to report a bug
- Koristi se kod spajanja konstrukcija od drvenih greda opterećnih na istezanje i pritisak. Sila spoja mora djelovati u sredini perforirane ploče. Pri tome koristimo dva perforirana lima po spoju i biramo iste debljine/širine drveta
- Najmanja širina drveta je 80 mm
- Pridržavati se rastojanja eksera od ivice prema DIN-u 1052
- U slučaju opterećenja HZ, max. opterećenje se smije povećavati za 25%
- Dimenzija: 100 x 240 mm Napomena: Dozvoljeno opterećenje po perforiranom limu za slučaj opterećenja H odredit će se kao najmanja vrijednost od: 0,11* t *b i 0,174 *nN t = debljina lima b = širina perforirane trake nN= broj eksera (4 x 40 mm) po jednom drvenom dijelu



