Univerzalani nosač "L" oblika za pričvršćivanje zidnih ormarića, 50/45/35MM bijeli

NOSAČ-EL-UGAONI-50/45/35MM-BIJELI

Art.-Nr.  0683 0260 | EAN: 3872298020186
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
500 kom
500  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Univerzalan, za pričvršćenje elemenata ormarića i polica
  • Odgovara šemi bušenja 32 mm
  • Materijal nosač: Čelik
  • Materijal pokrivna kapa: PS Polistiren;
  • Boja: bijela RAL 9003
  • Dimenzije: 50x45x35 mm
  • Nosivost: 120 kg/par

Slični proizvodi