Plinski podizač za vrata, 60N

PODIZAČ-VRATA-NAMJ-PLIN-ISIFIT-60N-SIVI

Art.-Nr.  0683 3001010 | EAN: 3872298006210 Vel. Pak. 25: 3872298006210 Vel. Pak. 100: 3872298006227
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
25  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Plinski podizač – lijevi/desni

U kombinaciji sa dvije baglame, plinski podizač pruža inovativne prednosti
Funkcionalnost i atraktivan dizajn
Fleksibilnost dodataka omogućava montažu na lijevu i desnu stranicu korpusa
Za ugradnju na vrata od drveta i vrata sa aluminijskim okvirom (širine veće od 35 mm)
Primjenjiv za gornje kuhinjske ormariće, kabinete kancelarijskog namještaja, spavaće, dječje sobe i sl.
Kompaktan dizajn - zauzima malo prostora
Prijatno prigušenje za vrijeme otvaranja i zatvaranja vrata
Moguće definisanje ugla otvaranja prije montaže
Otvaranje pod uglovima: manjim od 90°, 90° i uglovima većim od 90° se određuje montažom na korpus i vrata (prema skici)
Materijal: čelik, plastika

Slični proizvodi