Utisni nosač police sa prstenom,diametar 5mm, model ECOTECH, D5, L16mm

NOSAČ-POLIC-NAMJ-ECOTH-GRAN-Č/ZN-D5L16MM

Art.-Nr.  0683 3150001 | EAN: 4515958413162
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
500 kom
500  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Nosač police sa graničnikom, prečnika 5 mm, pocinčani

  • Odgovara za sistem bušenja 32
  • Graničnik prečnika 7,0 mm
  • Materijal: čelik, pocinčano
  • Dužina nosača 15,6 mm

Slični proizvodi