TOČKIĆ-PLAST-TVRDA-SREBR-D35MM-30KG

br. art.  0683 567010
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
4 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Okretni dupli točkić za namještaj, alusrebreni, Ø35 mm

  • Materijal: visokokvalitetna plastika, alu-srebreni
  • Prečnik točkića 35 mm
  • Visina 40mm
    • Tvrdi omotač - za tekstilnu podlogu
  • Nosivost po točkiću 30 kg (Ø 35 mm)