Okvirni sistem za ladicu H90, potpuna izvlaka sa ublaživačem, Slimbox set, L500mm

LADICA-SLBOX-PU-IZV-SFT-H90-30KG-L500MM

Art.-Nr.  0684 0318106 | EAN: 3872298019920
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Sistem okvira sa duplim stranicama za nisku ladicu, nosivosti 30 kg, potpuno izvlačenje, sa integrisanim hidrauličkim soft close mehanizmom za tiho samozatvaranje, u antracit sivoj boji RAL 7010

  • Duple stranice prekrivaju vodilice
  • Vodilice se ne vide, ladica lijepo izgleda
  • Soft close blago usporava ladicu i tiho je zatvara dok se ne zaustavi
  • Udoban pristup sadržaju ladice
  • Podešavanje po visini ±2,0 mm, podešavanje u stranu (lijevo/desno) ±1,0 mm
  • Jednostavna montaža i demontaža bez alata
  • Testirane na 60.000 ciklusa (otvaranja i zatvaranja)
  • Proizvod usklađen sa zahtjevima EN 15338:2010
  • Preporučena maksimalna visina prednje strane ladice 200 mm
Sadržaj isporuke seta:
1 par duplih stranica visine 90 mm
1 par pokrivnih kapa za duple stranice
1 par vodilica - potpano izvlačenje sa
integrisanim soft sistemom zatvaranja
2 kom. spojnica prednje strane ladice,ugradnja vijcima
1 par veznika za fronte ladice
1 uputstvo za montažu
2 para vijaka za frontu


Slični proizvodi