Skrivena vodilica ECOSLIDE 30kg, 500 mm

VODILICA-LAD-ECO-PUNA-IZVLAKA-30KG-L500

Art.-Nr.  0684 250261 | EAN: 4050641980281 Vel. Pak. 1: 4050641980281 Vel. Pak. 10: 4050641980267
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Skrivene podne vodilice ladice ECOSLIDE, nosivosti 30 kg, potpunog izvlačenja, sa integrisanim mehanizmom za tiho samozatvaranje
  • Zatvara ladicu blago i tiho
  • Ispitano na 50.000 ciklusa
  • Slide on montaža
  • Podešavanje po visini +3,5 mm, uz malu pomoć alata
Prihvatnik za ladice poručuje se odvojeno
Šifra artikla 0684 250 272