Sistem okvira ladica Slidebox H84, set, H84, 35kg, 500

OKVIR-SIS-SLIDEBOX-PUIZ-H84-UBLAŽ-500

Art.-Nr.  0684 318106 | EAN: 4050641979650
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Set-pakovanje ladice H84 Slidebox

Karakteristike :
  • Potpuno izvlačenje, nosivost 35 kg
  • Ispitano na 60.000 ciklusa
  • Sa integrisanim sistemom za prigušivanje
  • Integrisano podešavanje visine ± 2 mm i bočno podešavanje 1 mm
Set-pakovanje se sastoji od:
1 par H84 stranica, slično RAL 7042
1 par držača drvene poleđine
1 par vodilica sa potpunim izvlačenjem
1 par pokrivnih kapica
1 par veznika za frontu za ugradnju vijcima

Slični proizvodi