KLJUČ-MJERN-PROFILCIL-PLAST-CRVENI
br. art. 0688 190201

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Ključ za određivanje dužine cilindra, plastični, crveni
Please login to Webshop to report a bug
- Materijal: plastika@Boja: crvena
- Ključem se mjeri dužina od osovine brave do ruba štita
- Za debljinu trna 6 - 10 mm Preporuka za upotrebu: ubaciti ključ za mjerenje u PZ otvor brave sa vanjske strane tako duboko dok se zasun ne aktivira. Očitati dužinu na skali ključa za mjerenje. Potrebno je uzeti u obzir da cilindar može maksimalno da prelazi preko štita 3 mm. Postupak je potrebno ponoviti sa unutrašnje strane. U slučaju da štit još nije montiran, debljina štita se mora uzeti u obzir.