Profilni cilindar mjerni ključ tip C, plastika

KLJUČ-MJERN-PROFILCIL-PLAST-CRVENI

Art.-Nr.  0688 190201 | EAN: 4056807906645
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ključ za određivanje dužine cilindra, plastični, crveni

  • Materijal: plastika@Boja: crvena
  • Ključem se mjeri dužina od osovine brave do ruba štita
  • Za debljinu trna 6 - 10 mm Preporuka za upotrebu: ubaciti ključ za mjerenje u PZ otvor brave sa vanjske strane tako duboko dok se zasun ne aktivira. Očitati dužinu na skali ključa za mjerenje. Potrebno je uzeti u obzir da cilindar može maksimalno da prelazi preko štita 3 mm. Postupak je potrebno ponoviti sa unutrašnje strane. U slučaju da štit još nije montiran, debljina štita se mora uzeti u obzir.

Slični proizvodi