Ugaoni magnet, L96XŠ64mm

UGAONIK-MAGNETNI-PRECIZN-L96XŠ64MM

Art.-Nr.  0691 180 | EAN: 4011231600316
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Magnetni ugaonik za brzo fiksiranje i držanje tokom zavarivanja i lemljenja, te kao pomoć u montaži.

  • Precizno spajanje ravnih, zakrivljenih i okruglih metalnih komada
  • Zamjenjuje "drugog čovjeka" u montaži te na taj način štedi radno vrijeme i troškove
  • Jednostavno skidanje naginjanjem na stranu
  • Magnetni ugaonik daje sljedeće uglove: 30°, 45°, 75° i 90° (vidi sliku)
  • Ostale mogućnosti: 105°, 120° i 180°

Slični proizvodi