Dellenlifter-Set
IZVLAKAČ-UDUBIN-LJEP-SET-KOFER
Art.-Nr. 0691 500111 | EAN: 4024835557962

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
"Dellenilifter" set je sistem za izvlačenje karoserijskih udubina pomoću ljepila.
Please login to Webshop to report a bug
- Lijepljenjem adaptera za izvlačenje mogu se izravnati manja zaobljena udubljenja i izbočine na različitim materijalima
- Ne uklanja neoštećeni lak pa nema niti naknadnog lakiranja. Uspjeh popravka bez naknadnog lakiranja ovisi o kvaliteti laka i rukovanju u toku radnog postupka
- Nije potrebno uklanjati unutarnje obloge ili odvajati akumulator
- nema demontaže i ponovne montaže
- Nema izgaranja stražnje strane lima
- nije potrebno zaštitno premazivanje stražnje strane lima
- Minimalan razvoj temperature omogućuje rad na kritičnim mjestima
- univerzalna mogućnost primjene, npr. spremnik za gorivo na motociklu, spremnici od nehrđajućeg čelika itd.
- Adapteri s velikom površinom omogućuju ravnomjerno izvlačenje udubljenja na limu u prvobitni položaj
- nema stvaranja bradavica kao kod metoda točkastog varenja Primjena adaptera: Pet različitih adaptera u setu omogućavaju korisniku optimalan učinak na malim, velikim, zaobljenim i uzdužnim izbočinama i udubljenjima. Adapteri se mogu nakon uporabe ponovno primjenjivati. Primjena na slijedećim materijalima:
- Lakirane površine
- Neizolirani ili pocinčani čelični lim
- Nehrđajući čelik
- Aluminijum
- Lim debljine 0,5 - 2 mm