IZVLAKAČ-UDUBIN-LJEP-SET-KOFER

br. art.  0691 500111
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

"Dellenilifter" set je sistem za izvlačenje karoserijskih udubina pomoću ljepila.

  • Lijepljenjem adaptera za izvlačenje mogu se izravnati manja zaobljena udubljenja i izbočine na različitim materijalima
  • Ne uklanja neoštećeni lak pa nema niti naknadnog lakiranja. Uspjeh popravka bez naknadnog lakiranja ovisi o kvaliteti laka i rukovanju u toku radnog postupka
  • Nije potrebno uklanjati unutarnje obloge ili odvajati akumulator
    • nema demontaže i ponovne montaže
  • Nema izgaranja stražnje strane lima
    • nije potrebno zaštitno premazivanje stražnje strane lima
  • Minimalan razvoj temperature omogućuje rad na kritičnim mjestima
    • univerzalna mogućnost primjene, npr. spremnik za gorivo na motociklu, spremnici od nehrđajućeg čelika itd.
  • Adapteri s velikom površinom omogućuju ravnomjerno izvlačenje udubljenja na limu u prvobitni položaj
    • nema stvaranja bradavica kao kod metoda točkastog varenja Primjena adaptera: Pet različitih adaptera u setu omogućavaju korisniku optimalan učinak na malim, velikim, zaobljenim i uzdužnim izbočinama i udubljenjima. Adapteri se mogu nakon uporabe ponovno primjenjivati. Primjena na slijedećim materijalima:
  • Lakirane površine
  • Neizolirani ili pocinčani čelični lim
  • Nehrđajući čelik
  • Aluminijum
  • Lim debljine 0,5 - 2 mm