PRIBOR-VALOVITŽICA-SIUZ

br. art.  0691 500147
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
50 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Valovita žica za navarivanje na čelične karoserije za 3-struku kandžu i Bi-Puller.

  • Sa valovitom žicom moguće je istovremeno izvlačenje na više tačaka
    • Otpada stvaranje bradavica koje su tipične za punktualno izvlačenje
  • Ukupna dužina 360 mm x 50 komada = 18 m
  • Debljina žice: 2 mm Upotreba:
  • Prije upotrebe žicu malo presaviti tako da pri zavarivanju svaki luk ima kontakt sa limom
  • Preporučuje se navarivanje svakog luka
  • Uvijek zavarivati prema masi transformatora - ne obratno