UREĐAJ-ZAVARIV-TAČKAST-SPOT4500/SN2

br. art.  0691 500270
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Multifunkcionalni prenosivi uređaj Spot 4500 SN2, idealan za izvlačenje udubljenja sa veoma širokim spektrom upotrebe.

  • 4500 Ampera
  • Brzo izvlačenje udubljenja izvana uz pomoć kliznog čekića
  • Mogućnost postavljanja (zavarivanjem) šipki sa navojem, podloški, T-komada i valovite žice
  • Ugljenim i bakarnim elektrodama se lim vuče i poravnava
  • Velik domet zahvaljujući dugom kablu držača elektroda
  • Praktično sva oprema za izvlačenje udubljenja koja je dostupna na tržištu može se upotrijebiti na ovom uređaju Sadržaj isporuke:
  • Multifunkcionalni uređaj za izvlačenje udubljenja
  • Pokretna kolica sa prostorom za odlaganje
  • Multifunkcionalni pištolj sa kablom dužine 2500 mm
  • Kabl za masu sa stezaljkom, dužina kabla 2500 mm
  • Za izvlačenje, tačkasto zavarivanje, povlačenje lima
  • Set pribora za izvlačenje udubljenja
  • Klizni čekić za izvlačenje