Rajberica za fugovanje sa oblogom od pjenaste gume, zelena

HOBLA-FUG-KERAMIK-R6005-MAHOVINAZEL

Art.-Nr.  0695 94222 | EAN: 4024835760218
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Hobla za fugovanje pločica sa oblogom od spužvaste gume.

  • Plastična daska za gletanje (rajber)
  • Tvrda obloga, zelena
  • Dugotrajna
  • Sa žlijebovima za odvođenje vode
  • Žlijebovi za vodu sprječavaju slijevanje vode niz ruku
    • omogućen ugodan rad, jer je smanjeno kvašenje i prljanje korisnika (keramičara)
  • Dimenzije: 280 mm x 140 mm Padručja primjene:
  • Za fugovanje (za obradu/nanošenje mase za fugovanje "maltera za fuge") kod popločavanja zidova i podova
  • Za malterisanje, uglavnom malter za unutrašnji prostor kao npr. izolacioni sloj maltera
  • Za postizaje fine zrnaste površine * Preporučeno ljepilo za lijepljenje rezervnih obloga na nosivu dasku: Univerzalno ljepilo ekstra, Art.-Nr. 0890 100 021-024.

Slični proizvodi