Rajberica sa spužvom grubih pora, vel.pore

RAJBERICA-SPUŽVGUMA-GRUBA-L280-Š140MM

Art.-Nr.  0695 94225 | EAN: 4024835760799
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Gleterica (rajber) sa spužvasto-gumenom oblogom sa grubim velikim porama.

  • Sa spužvasto-gumenom oblogom sa grubim (velikim) porama
  • Za masovno prostiranje materijala
  • Sa žlijebom za odvod vode
  • Dimenzije: 280 mm x 140 mm Područja primjene:
  • Za dobijanje grube površine
  • Osigurava optimalnu vezu sa narednim slojem maltera
  • Večinom za vanjsko malterisanje * Preporučeno ljepilo za lijepljenje rezervne obloge na dasku: Uni-Kleber extra, Art.-Nr. 0890 100 021-024.

Slični proizvodi