Udarni strugač bez držala, Š300mm

STRUGAČ-UDARNI-Š300MM

Art.-Nr.  0695 943057 | EAN: 4038898018582
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Udarni strugač.

  • Debljina lista (ploče) 1 mm
  • Širina lista 300 mm
  • Primjenjuje se za:
    • Npr. uklanjanje ostataka maltera, ljepila, itd.
    • Za čišćenje oplatnih ploča

Slični proizvodi