List pile HSS, D63mm

PRIBOR-LIST-PILNI-SG-KAROSER-D63MM

Art.-Nr.  0696 631 | EAN: 4011231610810
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
2 kom
2  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

List pile za rezanje karoserijskih limova multi-rezačem.

  • Za rezanje lima na svim karoserijskim dijelovima:
    • na teško pristupačnim mjestima,
    • čeličnog i aluminijskog lima debljine max. 1 mm,
    • plastike ojačane vlaknima (GFK) debljine do 4 mm
  • Dug radni vijek, jer je samo manji dio lista pile opterećen (mogu se zakretati u koracima po 30°

Slični proizvodi