PRIBOR-LIST-PILNI-SG-KAROSER-D80MM

br. art.  0696 681
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
2 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Karoserijski listovi pila za rezanje pomoću multi-rezača.

  • Za rezanje lima na svim karoserijskim dijelovima, na teško pristupačnim mjestima, čeličnog i Al lima debljine max. 1 mm, plastike ojačane vlaknima (GFK) debljine do 4 mm
  • Dugi radni vijek listova pile pošto su u zahvatu samo mali segmenti lista pile (mogu se zakretati u koracima po 30°)
  • Max. frekvencija lista pile : 22 000 o/min