GRUPA-PNE-2STRUK-BG2-16BAR-1/2COL
br. art. 0699 00412

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
CA pripremna grupa za opskrbu pneumatskih uređaja čistim, reguliranim, podmazanim zrakom. Ovo je radi poboljšanja performansi i produljenja radnog vijeka alata
Pripremna grupa može optimalno transportirati nano uljnu maglu do 40 m i na taj način može opskrbiti nekoliko potrošača u isto vrijeme.
Zidni nosač nije uključen u opseg isporuke.
- Jedinica za kondicioniranje veličine 2 sastoji se od kombinacije filtar/regulator/dozator ulja
- Modularni sustav omogućuje individualnu montažu jedinice
- Kompaktni blok dizajn osigurava male potrebe za prostorom
- Filtarski element od 5 µm za vrlo čist komprimirani zrak
- Ručni prsten s blokadom osigurava stalan radni tlak
- Dozator ulja opskrbljuje priključene pneumatske uređaje podesivom nano uljnom maglicom. Automatsko punjenje uljem spremnika za ulje moguće je tijekom rada
Pripremna grupa može optimalno transportirati nano uljnu maglu do 40 m i na taj način može opskrbiti nekoliko potrošača u isto vrijeme.
Zidni nosač nije uključen u opseg isporuke.



